青木精密工業
青木精密工業の 伝導部品
青木精密工業の ギヤ、ラック
青木精密工業の かさ歯車
スパイラルマイタギヤ L 速比1:1
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00246802
品番
PBS2030L
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
ボス径B(Φmm)
45
外径D(Φmm)
62.45
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
60
穴長さS(mm)
28
ボス長BL(mm)
16
全長L(mm)
30.59
モジュール
2
歯数
30
種別
スパイラルマイタギヤ
材質
S45C
減速比
1
軸穴径(mm)
16
歯幅(mm)
14
ねじれ
左
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
注意
※本製品は1個単位の販売です。
速比1:1でご使用の場合、別途適合商品をお買い求め頂く必要がございます。