青木精密工業
青木精密工業の 伝導部品
青木精密工業の ギヤ、ラック
青木精密工業の かさ歯車
スパイラルマイタギヤ L 速比1:1
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00246906
品番
PBS2520L
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ボス径B(Φmm)
46
外径D(Φmm)
52.9
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
50
穴長さS(mm)
37
ボス長BL(mm)
23
全長L(mm)
41.56
モジュール
2.5
歯数
20
種別
スパイラルマイタギヤ
材質
S45C
減速比
1
軸穴径(mm)
12
歯幅(mm)
11
ねじれ
左
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
注意
※本製品は1個単位の販売です。
速比1:1でご使用の場合、別途適合商品をお買い求め頂く必要がございます。