※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
青木精密工業
青木精密工業の 伝導部品
青木精密工業の ギヤ、ラック
青木精密工業の かさ歯車
スパイラルマイタギヤ L 速比1:1
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
3.5
歯数
20
注文コード
00247021
品番
PBS3520L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,830
この商品は
モジュール・歯数
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ボス径B(Φmm)
60
外径D(Φmm)
74.21
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
70
穴長さS(mm)
40
ボス長BL(mm)
25
全長L(mm)
43.89
モジュール
3.5
歯数
20
種別
スパイラルマイタギヤ
材質
S45C
減速比
1
軸穴径(mm)
20
ねじれ
左
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
注意
※本製品は1個単位の販売です。
速比1:1でご使用の場合、別途適合商品をお買い求め頂く必要がございます。