ABR-707U 支柱 ABR-707 シロクマ 00247607

支柱 ABR-707

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ヘアーライン
タイプ埋込み式
内容量1本注文コード00247607品番ABR-707U
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
用途屋外用材質ステンヘアーライン適合径(Φmm)35タイプ埋込み式付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品支柱の高さ(mm)800支柱径(Φmm)45
注意
※支柱は手すりとの取付けタイプ、支柱の材質でお選びください。
※支柱埋込みタイプを施工する場合は、支柱下部に5Φ程度の水抜き穴をあけて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする