※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
青木精密工業
青木精密工業の 伝導部品
青木精密工業の ギヤ、ラック
青木精密工業の ねじ歯車
スパイラルギヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
24
モジュール
1
注文コード
00247651
品番
IS1024R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
歯数・モジュール
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
1
歯数
24
ねじれ
右
軸穴径(mm)
8
歯幅(mm)
10
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
スパイラルギヤ
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
33.94
ボス径B(Φmm)
25
ボス長BL(mm)
10
圧力角(°)
20
外径D(Φmm)
35.94
全長L(mm)
20