※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
青木精密工業
青木精密工業の 伝導部品
青木精密工業の ギヤ、ラック
青木精密工業の ねじ歯車
スパイラルギヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
10
モジュール
1.5
注文コード
00247685
品番
IS1510L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥780
この商品は
歯数・モジュール
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
1.5
歯数
10
ねじれ
左
軸穴径(mm)
8
歯幅(mm)
15
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
スパイラルギヤ
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
21.21
ボス径B(Φmm)
16
ボス長BL(mm)
12
圧力角(°)
20
外径D(Φmm)
24.21
全長L(mm)
27