シロクマ
支柱 ABR-709
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ヘアーライン
鏡面磨
ヘアーライン
タイプ
埋込み式
ベースプレート式
埋込み式
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00247765
品番
ABR-709U
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
用途
屋外用
材質
ステン
色
ヘアーライン
適合径(Φmm)
35
タイプ
埋込み式
付属品
C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20
仕様
簡単角度調整(最大60度)、高耐久性受タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
支柱の高さ(mm)
800
支柱径(Φmm)
38
注意
※支柱は手すりとの取付けタイプ、支柱の材質でお選びください。
※C8-50オールアンカー下穴ドリル径8.5
※支柱埋込みタイプを施工する場合は、支柱下部に5Φ程度の水抜き穴をあけて下さい。