青木精密工業
青木精密工業の 伝導部品
青木精密工業の ギヤ、ラック
青木精密工業の ねじ歯車
スパイラルギヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
36
モジュール
1.5
注文コード
00247852
品番
IS1536R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,290
この商品は
歯数・モジュール
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
1.5
歯数
36
ねじれ
右
軸穴径(mm)
14
歯幅(mm)
15
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
スパイラルギヤ
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
76.37
ボス径B(Φmm)
55
ボス長BL(mm)
12
圧力角(°)
20
外径D(Φmm)
79.37
全長L(mm)
27