青木精密工業
青木精密工業の 伝導部品
青木精密工業の ギヤ、ラック
青木精密工業の ねじ歯車
スパイラルギヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00247877
品番
IS2010R
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
モジュール
2
歯数
10
ねじれ
右
軸穴径(mm)
12
歯幅(mm)
18
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
スパイラルギヤ
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
28.28
ボス径B(Φmm)
22
ボス長BL(mm)
14
圧力角(°)
20
外径D(Φmm)
32.28
全長L(mm)
32