青木精密工業
青木精密工業の 伝導部品
青木精密工業の ギヤ、ラック
青木精密工業の ねじ歯車
スパイラルギヤ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00247895
品番
IS2012R
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
モジュール
2
歯数
12
ねじれ
右
軸穴径(mm)
12
歯幅(mm)
18
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
スパイラルギヤ
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
33.94
ボス径B(Φmm)
25
ボス長BL(mm)
14
圧力角(°)
20
外径D(Φmm)
37.94
全長L(mm)
32