曜日別特売
ABR-711U 支柱 ABR-711 シロクマ 00247923

ABR-711U 支柱 ABR-711 シロクマ 00247923
ABR-711U 支柱 ABR-711 シロクマ 00247923

支柱 ABR-711

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ヘアーライン
タイプ埋込み式
内容量1本注文コード00247923品番ABR-711U
参考基準価格(税別)¥30,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
用途
屋外用
材質ステンヘアーライン適合径(Φmm)35タイプ埋込み式付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20仕様固定タイプ、高耐久性受タイプ支柱の高さ(mm)800支柱径(Φmm)38
注意
※支柱は手すりとの取付けタイプ、支柱の材質でお選びください。
※C8-50オールアンカー下穴ドリル径8.5
※支柱埋込みタイプを施工する場合は、支柱下部に5Φ程度の水抜き穴をあけて下さい。
※受部分は40Φ・38Φ・32Φ用もできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする