シロクマ
自在ジョイント支柱 ABR-722
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
アンバー
ヘアーライン
アンバー
タイプ
埋込み式
ベースプレート式
埋込み式
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00248124
品番
ABR-722U
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は37,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
用途
屋外用
材質
ステン/真鍮
色
アンバー
適合径(Φmm)
35
タイプ
埋込み式
付属品
C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー
仕様
簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
角度調整範囲
最大180°
支柱の高さ(mm)
800~950
支柱径(Φmm)
45
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
注意
※支柱埋込みタイプを施工する場合は、支柱下部に5Φ程度の水抜き穴をあけて下さい。
※C8-50オールアンカー下穴ドリル径8.5