青木精密工業
青木精密工業の 伝導部品
青木精密工業の ギヤ、ラック
青木精密工業の ねじ歯車
スパイラルギヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00248141
品番
IS2524L
参考基準価格(税別)
¥4,780
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
モジュール
2.5
歯数
24
ねじれ
左
軸穴径(mm)
20
歯幅(mm)
22
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
スパイラルギヤ
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
84.85
ボス径B(Φmm)
65
ボス長BL(mm)
16
圧力角(°)
20
外径D(Φmm)
89.85
全長L(mm)
38