青木精密工業
青木精密工業の 伝導部品
青木精密工業の ギヤ、ラック
青木精密工業の ねじ歯車
スパイラルギヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00248263
品番
IS3013L
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
モジュール
3
歯数
13
ねじれ
左
軸穴径(mm)
20
歯幅(mm)
26
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
スパイラルギヤ
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
55.15
ボス径B(Φmm)
45
ボス長BL(mm)
18
圧力角(°)
20
外径D(Φmm)
61.15
全長L(mm)
44