スパイラルギヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00248281 品番 IS3015L
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
モジュール3 歯数15 ねじれ 軸穴径(mm)20 歯幅(mm)26 材質S45C 表面処理黒染 種別スパイラルギヤ ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)63.64 ボス径B(Φmm)50 ボス長BL(mm)18 圧力角(°)20 外径D(Φmm)69.64 全長L(mm)44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする