青木精密工業
青木精密工業の 伝導部品
青木精密工業の ギヤ、ラック
青木精密工業の ねじ歯車
スパイラルギヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00248297
品番
IS3015R
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
モジュール
3
歯数
15
ねじれ
右
軸穴径(mm)
20
歯幅(mm)
26
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
スパイラルギヤ
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
63.64
ボス径B(Φmm)
50
ボス長BL(mm)
18
圧力角(°)
20
外径D(Φmm)
69.64
全長L(mm)
44