※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
青木精密工業
青木精密工業の 伝導部品
青木精密工業の ギヤ、ラック
青木精密工業の ねじ歯車
スパイラルギヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
10
モジュール
4
注文コード
00248412
品番
IS4010R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,320
この商品は
歯数・モジュール
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
4
歯数
10
ねじれ
右
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
スパイラルギヤ
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
56.57
ボス径B(Φmm)
45
ボス長BL(mm)
21
圧力角(°)
20
外径D(Φmm)
64.57
全長L(mm)
53