青木精密工業
青木精密工業の 伝導部品
青木精密工業の ギヤ、ラック
青木精密工業の ねじ歯車
スパイラルギヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
20
モジュール
4
注文コード
00248482
品番
IS4020L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,530
この商品は
歯数・モジュール
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
4
歯数
20
ねじれ
左
軸穴径(mm)
20
歯幅(mm)
32
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
スパイラルギヤ
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
113.14
ボス径B(Φmm)
90
ボス長BL(mm)
21
圧力角(°)
20
外径D(Φmm)
121.14
全長L(mm)
53