シロクマ
エンドキャップ横穴 ABR-108
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
シルバー
AG
シルバー
アンバー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00248702
品番
ABR-108
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
用途
屋外用
材質
亜鉛合金
適合径(Φmm)
35
付属品
A4×16×D7
色
シルバー