曜日別特売
ABR-100 ステンA形ブラケットL受 シロクマ 00249052

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ABR-100 ステンA形ブラケットL受 シロクマ 00249052
ABR-100 ステンA形ブラケットL受 シロクマ 00249052

ステンA形ブラケットL受

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合径(Φmm)35
シルバー
内容量1個注文コード00249052品番ABR-100
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,398円となります。
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
用途屋外用材質ステン形状L受適合径(Φmm)35シルバー付属品取付ビス:A4×40、A4×20、6×30ナイロンプラグ仕様高耐久性、抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする