青木精密工業
青木精密工業の 伝導部品
青木精密工業の ギヤ、ラック
青木精密工業の ウォームギヤ
ウォームギヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00249383
品番
WS50D
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
歯車材質S45C
モジュール
5.0
全長(mm)
120
ピッチ円直径(Φmm)
65
ボス径(Φmm)
52
条数
右2条
外径(Φmm)
75
ウォーム長さ
90