青木精密工業
青木精密工業の 伝導部品
青木精密工業の ギヤ、ラック
青木精密工業の ウォームギヤ
ウォームギヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00249401
品番
WS60D
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
歯車材質S45C
モジュール
6.0
全長(mm)
150
ピッチ円直径(Φmm)
78
ボス径(Φmm)
62
条数
右2条
外径(Φmm)
90
ウォーム長さ
110