青木精密工業
青木精密工業の 伝導部品
青木精密工業の ギヤ、ラック
青木精密工業の ウォームギヤ
ウォームギヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
8.0
注文コード
00249435
品番
WS80S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,116
この商品は
モジュール
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
歯車材質S45C
モジュール
8.0
全長(mm)
200
ピッチ円直径(Φmm)
94
ボス径(Φmm)
72
条数
右1条
外径(Φmm)
110
ウォーム長さ
150