ホイール

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール10 歯数20 注文コード00249444 品番HF10020D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥89,570
この商品はモジュール・歯数など14種類から選べます 他の種類を見る

歯車材質FC20

モジュール10 歯数20 減速比10 ねじれ 軸穴径(mm)32 歯幅(mm)72 材質FC200 ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)200 ボス径B(Φmm)140 ボス長BL(mm)28 外径D(Φmm)220 相手条数2 中心から端面までの距離 C(mm)155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00249864
2022-04-03
用途:
機械のメンテナンス
堀越畳店 様

いつも 右左で 悩みます、一般的には右ネジなんでしょうが ちょっと説明が欲しい、
それと1条か2条かが 悩みの種です、説明が欲しい、どこかに説明ボタンお願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
商品画像の下にねじと条数の記載ございますので、そちらをご覧いただけますと幸いです。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする