※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-171 どこでも手すりL形 シロクマ 00250014 BR-171 どこでも手すりL形 シロクマ 00250014

どこでも手すりL形

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00250014 品番 BR-171
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
呼び寸法(mm)600×400 ブラウン 握り径(Φmm)32 用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌 材質/仕上アルミ/アルマイト 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
注意
※ユニットバス用にはANC-900メカバスナットを用意しております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00250075
2024-06-25
用途:
トイレの手すりとして
鉱業

事務所のトイレに後付けで設置しました。
当初は手すりを付けていなかったが、膝の悪くなった人用に設置をしました。年齢を重ねると遅かれ早かれ必要になる可能性があり、最初から設置しておけば良かったと反省しています。

対象商品:
00250032
2022-05-26
用途:
トイレの手すりとして
その他業種

いかにもプラなブラケット部と金属にコートしたバーで高級感はありませんが、トイレに設置したらあまり違和感は無いし、時節柄消毒液などで拭くに木製よりも良いかもしれません
肝心の強度は十分だと思います

対象商品:
00250014
2019-10-01
用途:
L型なので、左右問いません。
株式会社真心 様

固定もメジャーで採寸して、タッピングビスで固定(石膏ボード不可)でかなり丈夫に取付できます。下地が石膏ボードでしたら、この商品の下地に1cm厚程度の下地板を予め固定し、石膏ボードに強力両面テープなどで固定すれば大丈夫だと思います。電ドルなどがある方は、石膏ボード用アンカーを使うと尚良いと思います。

対象商品:
00250093
2017-03-15
用途:
お風呂の手摺に使用。

作りもシッカリして居て安心品質だと思います、ただ残念なのは取り付け用のプラグとビスのセットが8セットしか同梱されていなかった。13セットが標準と思いますが?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする