青木精密工業
青木精密工業の 伝導部品
青木精密工業の ギヤ、ラック
青木精密工業の ウォームホイール
ホイール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
6.0
注文コード
00250022
品番
HF6030D
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
歯車材質FC20
モジュール
6.0
歯幅(mm)
52
ピッチ円直径(Φmm)
180
減速比(歯数)
1:15(30T)
外径(Φmm)
192
条数
右2条