ホイール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール8.0 注文コード00250074 品番HF8020D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,470
この商品はモジュールなど6種類から選べます 他の種類を見る

歯車材質FC20

モジュール8.0 歯幅(mm)60 ピッチ円直径(Φmm)160 減速比(歯数)1:10(20T) 外径(Φmm)176 条数右2条

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする