どこでも手すりL形

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00250084 品番BR-171
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上アルミ/アルマイト ライトオーク 呼び寸法(mm)600×600 握り径(Φmm)32 用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00250084 BR-171 35187144 BR-171 どこでも手すりL形 シロクマ どこでも手すりL形 シロクマ 1本 5,298 税込5,828 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35187135
2020-02-24
用途:
風呂場に
サービス業

バスパネルの厚みは10数ミリくらい。アンカープラグは付属のものは使わず、フルシダーX1を使用。コーキング剤を使い防水処理をした。
施工説明書や取説はない。
湯舟の出入りに不安感がなくなり助かっています。

対象商品:
35187135
2020-01-08
用途:
公共建物のトイレに使用
農・林・水産業

パイプと台座がしっかりかみ合って良いのですが、取付作業時に長短パイプを交換のため台座とパイプをはずし、再挿入のとき台座のエッジが鋭くて指の皮膚を挟んで少し切れました。手袋作業の必要あり。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
35187144
2016-04-16
用途:
風呂場用

商品の付属品が、カタログに具体的にのっていませんでした。取説とか納品明細もペーパー類は同梱なしです。今回ビスとプラグが、数不足でした。こちらの商品がどのような付属品がついているのかついていないのかということがわからず、モノタローさんに問合せて、数不足が判明し、メーカーさんより直納してもらいました。対応は親切で問題ないのですが、仕様を分かり易くしていただければ、もっと早く解決できたと思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

対象商品:
35187144
2015-08-05
用途:
現場用
すずきリフォームサービス 様

アンカープラグも入っている為助かります、値段の割にはいいと思います。

対象商品:
35187135
2012-07-10
用途:
自分で保全管理し経費の削減に努める

もう少し値段が安くなればもっと、良いですが、よそで買っても高いし。
需要はこれからもっと多くなるのに!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする