青木精密工業
青木精密工業の 伝導部品
青木精密工業の ギヤ、ラック
青木精密工業の ウォームホイール
ホイール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
8.0
注文コード
00250101
品番
HF8030S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,470
この商品は
モジュール
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
歯車材質FC20
モジュール
8.0
歯幅(mm)
60
ピッチ円直径(Φmm)
240
減速比(歯数)
1:30(30T)
外径(Φmm)
256
条数
右1条