青木精密工業
青木精密工業の 伝導部品
青木精密工業の ギヤ、ラック
青木精密工業の ラックギヤ
みがきMPラックギヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00250397
品番
LQ3015
参考基準価格(税別)
¥17,560
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
歯車素材S45C
モジュール
3
歯数
159
歯幅(mm)
30
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
引抜ミガキ材
高さH(mm)
30
全長L(mm)
1498.54