※サンプル画像です。※歯車は付いていません
青木精密工業
青木精密工業の 伝導部品
青木精密工業の ギヤ、ラック
青木精密工業の ラックギヤ
みがきMPラックギヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
3
注文コード
00250406
品番
LQ3020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,900
この商品は
モジュール
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
歯車素材S45C
モジュール
3
歯数
212
歯幅(mm)
30
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
引抜ミガキ材
高さH(mm)
30
全長L(mm)
1998.05