青木精密工業
青木精密工業の 伝導部品
青木精密工業の ギヤ、ラック
青木精密工業の ラックギヤ
みがきMPラックギヤ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00250451
品番
LQ4015
参考基準価格(税別)
¥26,690
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
歯車素材S45C
モジュール
4
歯数
119
歯幅(mm)
40
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
引抜ミガキ材
高さH(mm)
40
全長L(mm)
1495.4