LQ8015 みがきMPラックギヤ 青木精密工業 S45C製 引抜ミガキ材 00250616

※サンプル画像です。※歯車は付いていません

みがきMPラックギヤ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール8 注文コード00250616 品番LQ8015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥104,000
この商品はモジュールなど49種類から選べます 他の種類を見る

歯車素材S45C

モジュール8 歯数59 歯幅(mm)80 材質S45C 表面処理黒染 種別引抜ミガキ材 高さH(mm)80 全長L(mm)1482.83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする