シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
どこでも手すりダエン形 BR-283
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00250662
品番
BR-283
参考基準価格(税別)
¥6,330
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質
アルミ樹脂コーティング/樹脂
呼び寸法(mm)
800
色
アイボリ
付属品
A4×30、6×30ナイロンプラグ
仕様
らくらく取付け、らくらく取替え、抗菌
耐荷重
水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
32×28