シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
どこでも手すりダエン形L型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00250678
品番
BR-284
参考基準価格(税別)
¥8,550
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
材質
アルミ樹脂コーティング/樹脂
呼び寸法(mm)
600×400
色
アイボリ
付属品
A4×30、6×30ナイロンプラグ
仕様
らくらく取付け、らくらく取替え、抗菌
耐荷重
水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
32×28
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。