※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
どこでもグリップボール形 BR-63
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00250906
品番
BR-63
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
欲しいところに「どこでもグリップ」階段の上り下り・立ち座り動作の補助に!
材質
亜鉛合金
色
AG
サイズ
32
用途
※屋外でも使用出来ます。
付属品
ナベ4×16
仕様
らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品
適合径(Φmm)
32
注意
※取付け後、もう一度増締めし動かないことをご確認ください。
※縦方向にご使用の場合はボール形をお薦めします。