LR605 みがきMPラックギヤ 青木精密工業 S45C製 引抜ミガキ材 00251106

※サンプル画像です。※歯車は付いていません

みがきMPラックギヤ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール6 注文コード00251106 品番LR605
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,530
この商品はモジュールなど49種類から選べます 他の種類を見る

歯車素材S45C

モジュール6 歯数26 歯幅(mm)60 材質S45C 表面処理黒染 種別引抜ミガキ材 高さH(mm)60 全長L(mm)500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00251106 LR605 48673713 LRW605 両端加工ラックギヤ LRW 青木精密工業 両端加工ラックギヤ LRW 青木精密工業 1本 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする