スリムユニバーサル手すり BR-590

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00251152 品番 BR-590
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質タモ集成材/亜鉛合金 呼び寸法(mm)600 AG・Mオーク 握り径(Φmm)35 付属品A4×40 仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、間柱取付OK 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする