シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
ユニバーサル手すり BR-551
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00251335
品番
BR-551
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
材質
タモ集成材/亜鉛合金
呼び寸法(mm)
800
色
AG・Mオーク
握り径(Φmm)
32
付属品
A4×40
仕様
らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌