シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
トリプルディンプル手すりL形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
00251703
品番
BR-558
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
にぎりやすいトリプルディンプル手すり。木ネジ1本で簡単組み立て。
材質
タモ集成材/亜鉛合金
呼び寸法(mm)
600×600
色
AG・Mオーク
握り径(Φmm)
35
付属品
A4×40、A4×20
仕様
厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品、らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
耐荷重
水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)