シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
L形丸棒手すり BR-515
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
AG/Mオーク
注文コード
00252008
品番
BR-515L
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
木ネジ1本で簡単組み立て
材質
自然木/亜鉛合金
呼び寸法(mm)
600×600
色
AG/Mオーク
握り径(Φmm)
35
左右区別
左
付属品
A4×40、A3.
5
×16×D6
仕様
らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
耐荷重
水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)