※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大三商会
大三商会の 伝導部品
大三商会の ギヤ、ラック
大三商会の 平歯車
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全123種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00252104
品番
DP10-100SC
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
(べタ・PA14 1/2°)
歯数
100
軸穴径(mm)
20
歯幅(mm)
28.58
材質
S45C
ピッチ(mm)
10
種別
スパーギヤー