出隅二点手すり BR-862

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00252753 品番 BR-862
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,298円となります。
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
材質集成材/亜鉛合金 呼び寸法(mm)600 AG・ライトオーク 握り径(Φmm)35 付属品A3.5×40 仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする