※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数12 注文コード00252822 品番DP12-12SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は歯数など56種類から選べます 他の種類を見る

(べタ・PA14 1/2°)

歯数12 軸穴径(mm)10 歯幅(mm)25.4 材質S45C ピッチ(mm)12 種別スパーギヤー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00252944
2014-11-27
用途:
ギヤの欠けた機械の交換修理に使用

側面のバリが、少し気になるのと、内径の表示がほしかった。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする