※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大三商会
大三商会の 伝導部品
大三商会の ギヤ、ラック
大三商会の 平歯車
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
14
注文コード
00252847
品番
DP12-14SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
歯数
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
(べタ・PA14 1/2°)
歯数
14
軸穴径(mm)
10
歯幅(mm)
25.4
材質
S45C
ピッチ(mm)
12
種別
スパーギヤー