※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大三商会
大三商会の 伝導部品
大三商会の ギヤ、ラック
大三商会の 平歯車
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00252856
品番
DP12-15SC
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
(べタ・PA14 1/2°)
歯数
15
軸穴径(mm)
10
歯幅(mm)
25.4
材質
S45C
ピッチ(mm)
12
種別
スパーギヤー