シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
シルエット手すり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00252927
品番
BR-580
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
積層/真鍮
色
ナチュラルウッド/クローム
握り径(Φmm)
32
付属品
A6×60、8×40ナイロンプラグ
仕様
抗菌