シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
ポール手すりL形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
00253024
品番
BR-585
参考基準価格(税別)
¥79,600
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
積層/真鍮
色
ダークブラウン/純金
握り径(Φmm)
32
付属品
A6×60、8×40ナイロンプラグ
仕様
抗菌