シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
ポール手すりL形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
00253033
品番
BR-585
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥67,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
積層/真鍮
色
ナチュラルウッド/純金
握り径(Φmm)
32
付属品
A6×60、8×40ナイロンプラグ
仕様
抗菌