エンドキャップ横穴

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00253356 品番 BR-108
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

抗菌エンドキャップです。

AG 適合パイプ径(Φmm)38 付属品A3.5×16×D6 仕様抗菌 材質亜鉛合金

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-10
用途:
雨がかりでないRC階段の手すり設置
OH建築エンジニアリング 様 (建設業・工事業)

35φo集成材バーに付けましたが、手摺を摺って降りるとき、キャップが出っ張って指に当たります。
・バーの外形とキャップの内径差をもう少し小さくしたい。ガタを小さくする。
・キャップ内側端外周は、45度テーパーをかけるなどして、当たりを滑らかにしたい。よろしくお願いします。

対象商品:
00253304
2022-12-18
用途:
廊下の手すり取り付けにエンドキャップとして

廊下二カ所に2mと1mの丸棒手すりを取り付けました。そのエンドキャップとして使用しました。一カ所のねじ止めにて取り付け、見た目は満足ですが、ややガタつきありで星4つとしました。

対象商品:
00253295
2021-10-11
用途:
手すり棒のカット後の見栄えに
卸売・小売業

手すり棒のカット後にそのままだと見栄えも怪我にもなりそうなのでエンドキャップを調達し、セットしました。日曜DIYですが形になったと思います。

対象商品:
00253304
2021-10-11
用途:
手摺の取り付け作業
tks 様

直接手が触れる部分なのでこのように仕上がりが丁寧な製品は安心できますね。

対象商品:
00253347
2020-12-25
用途:
事務所の階段の手すりに使用
株式会社M-style 様 (建設業・工事業)

なかなか黒のエンドキャップが売っていないので助かりました。

対象商品:
00253277
2020-07-08
用途:
階段手摺
製造業

どうしても階段手すりによっては切り口がむき出しになるのでキャップが必需品です
色も高級感のあるのでとても良い

対象商品:
00253322
2020-02-07
用途:
手すりのエンド
ワンテッド有限会社 様

安価な割に品質は良いが、周り止めのネジが小さいので、舐めそうになる。下穴を空ければ問題ないが、もう少し丈夫なネジにしても良いと思う。

対象商品:
00253304
2019-09-28
用途:
階段手すりに
松田事務所 様

固定アームと同時購入しました。
自宅でもエンドカバーがある方が手すりが分かり易いです
汚れ難いのもあります。
色も高級に見えて良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする